流し切替シャワー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46762703 品番PM253-13
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。

仕様泡沫切替、首振、ネジ込み式 材質ABS樹脂、黄銅 最高使用温度(℃)60 用途キッチン用。 水流切替対応

商品説明動画

キッチンの水栓をシャワーにしよう/三栄水栓KS-23
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46762703
2019-12-19
用途:
業務用流しに
有限会社 豊食品工業所 様

つけましたが
取り付けも簡単
使い勝手もいいです☆水圧はふつう

対象商品:
46762703
2019-03-30
用途:
台所で
トモデンタルテクノロジー 様 (医療・福祉・介護関連業)

若干首振りが固い感じがしますが、使っているうちに程よくなるかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
46762703
2019-11-08
用途:
キッチン流しに使用
卸売・小売業

使い始めてまだ分からないのですが、取り付けは簡単で使い勝手はいいですね。後は耐久性ですが…

対象商品:
46762703
2017-06-25
用途:
流し作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

すぐにシャワー切替しにくくなりました。Oリングにシリコン塗ればなりそうですがそこまで分解出来ない作りになっています。高い割に買って損しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする