シゲミ
シゲミの 分溜・分離・抽出・ろ過
シゲミの クロマトグラフィー製品
シゲミの クロマトグラフィー
クロロホルム用対称形薄肉ミクロサンプルチューブ CMSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5組)
注文コード
46762748
品番
CMS-005TB
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
種別
5mm Bruker用
寸法(mm)
8
寸法A(mm)
180
寸法D(mm)
4.17
寸法E(mm)
4.52
寸法B
5セット
アズワン品番
63-5490-25
寸法A'(mm)
190
寸法B'(mm)
4.1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000