対称形薄肉ミクロサンプルチューブ MMSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5組) 注文コード 46762809 品番 MMS-005TB
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
種別5mmメタノール CD3OD アセトニトリル CD3CN 用 Bruker用 寸法A(mm)180 寸法D(mm)4.17 寸法E(mm)4.52 寸法B5セット アズワン品番63-5490-31 寸法A'(mm)190 寸法B'(mm)8

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする