シゲミ
シゲミの 分溜・分離・抽出・ろ過
シゲミの クロマトグラフィー製品
シゲミの クロマトグラフィー
5mm高性能NMRサンプルチューブ PSシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
46762906
品番
PS-004-8
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種別
一般
全長(mm)
200
内径(Φmm)
4.220+0.01
外径(Φmm)
4.965
公差(μm)
真直度:20、肉ムラ:25
アズワン品番
63-5490-41
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000