シゲミ
シゲミの 分溜・分離・抽出・ろ過
シゲミの クロマトグラフィー製品
シゲミの クロマトグラフィー
4mm高性能NMRサンプルチューブ PRシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
46762915
品番
PR-001
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
種別
超精密
全長(mm)
180
内径(Φmm)
3.22+0.01
外径(Φmm)
4
公差(μm)
真直度:15、肉ムラ:10
アズワン品番
63-5490-42
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000