シゲミ
シゲミの 分溜・分離・抽出・ろ過
シゲミの クロマトグラフィー製品
シゲミの クロマトグラフィー
3mm高性能NMRサンプルチューブ PNシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
46762949
品番
PN-002
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
種別
精密
全長(mm)
180
内径(Φmm)
2.5+0.01
外径(Φmm)
3
公差(μm)
真直度:25、肉ムラ:20
アズワン品番
63-5490-45
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000