シゲミ
シゲミの 分溜・分離・抽出・ろ過
シゲミの クロマトグラフィー製品
シゲミの クロマトグラフィー
5mmΦマイクロボトムチューブ SPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
46762994
品番
SP-505
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
(下部)60
全長(mm)
180
サンプル容量(μL)
446(高さ60mmの時)
上部外径(Φmm)
5
下部外径(Φmm)
4
アズワン品番
63-5490-50
下部内径(Φmm)
3.2
内径公差(mm)
(下部)±0.01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000