シゲミ
シゲミの 分溜・分離・抽出・ろ過
シゲミの クロマトグラフィー製品
シゲミの クロマトグラフィー
5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5組)
注文コード
46763028
品番
SP-403
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
付属品
外管キャップ各1個
長さ(mm)
(下部)50
上部外径(Φmm)
4.1
下部外径(Φmm)
2.5
アズワン品番
63-5490-53
下部内径(Φmm)
1.9
先端外径(Φmm)
(内管)2.5
内径公差(mm)
(下部)±0.01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000