シゲミ
シゲミの 分溜・分離・抽出・ろ過
シゲミの クロマトグラフィー製品
シゲミの クロマトグラフィー
5mmΦ同軸チューブセット SPTシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5組)
注文コード
46763055
品番
SPT-401
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
付属品
薄肉外管キャップ各1個
長さ(mm)
(下部)50
上部外径(Φmm)
4.1
下部外径(Φmm)
1.7
アズワン品番
63-5490-56
下部内径(Φmm)
1.2
先端外径(Φmm)
(内管)1.7
内径公差(mm)
(下部)±0.01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000