シゲミ
シゲミの 分溜・分離・抽出・ろ過
シゲミの クロマトグラフィー製品
シゲミの クロマトグラフィー
10mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ ST10シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
46763159
品番
ST10-002
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
190
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
7.98
寸法C(mm)
0.25
公差(μm)
肉ムラ:20、真直度:20
アズワン品番
63-5490-66
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000