シゲミ
シゲミの 分溜・分離・抽出・ろ過
シゲミの クロマトグラフィー製品
シゲミの クロマトグラフィー
8mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-8シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
46763177
品番
S-8-002
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
種別
精密
全長(mm)
190
内径(Φmm)
7.03+0.01
外径(Φmm)
7.98
公差(μm)
真直度:10、肉ムラ:20
アズワン品番
63-5490-68
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000