10mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-10シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 46763213 品番 S-10-004
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
種別一般 全長(mm)190 内径(Φmm)9.03+0.01 外径(Φmm)9.98 公差(μm)真直度:20、肉ムラ:40 アズワン品番63-5490-72

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする