アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
ステンレス収納庫(鍵付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46763254
品番
SS-09S
参考基準価格(税別)
¥221,000
販売価格(税込)
¥240,669
販売価格(税別)
¥
218,790
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせても凹凸なく設置できます。
アズワン品番
0-5223-03
仕様
引き戸(ステンレス戸)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×900
質量(kg)
49
材質/仕上
ステンレスSUS304/ヘアライン
棚ピッチ(mm)
26
棚板耐荷重(kg)
50/枚
付属品
棚板×2枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下置きの場合、別売のベース(0-5223-11)をご使用ください※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000