※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
ステンレス収納庫(鍵付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×1800
アズワン品番
0-5223-06
注文コード
46763272
品番
SS-18S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥322,000
この商品は
寸法・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせても凹凸なく設置できます。
アズワン品番
0-5223-06
仕様
引き戸(ステンレス戸)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×1800
質量(kg)
84.2
材質/仕上
ステンレスSUS304/ヘアライン
棚ピッチ(mm)
26
棚板耐荷重(kg)
50/枚
付属品
棚板×4枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下置きの場合、別売のベース(0-5223-11)をご使用ください※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46763272
SS-18S
20867525
HL-1845S
ステンレス薬品保管庫
アズワン
1個
¥
209,000
欠品中
税込
¥
229,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です