ソンジェ
ソンジェの 静電気対策用品
ソンジェの 除電器(静電気除去装置)
ソンジェの 設置型
イオンブロアー SBLシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
風量(m
3
/min)
12.4
注文コード
46763484
品番
SBL-30W
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
風量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
流体力学に基づいた構造とファン速度調節機能で近距離から長距離の除電が可能です。
自動放電針清掃機能によりメンテナンス性に優れています。
イオン生成方式
ステディステートDC
材質
アルミニウム
寸法(mm)
518×150×299.3
質量(kg)
6.2
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
1.8
風量(m
3
/min)
12.4
イオンバランス
±2V以内
オゾン発生量(ppm)
0.05
アズワン品番
3-6179-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000