アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
耐震ステンレス薬品庫(SUS430・横型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46763507
品番
WG-945S4
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥151,800
販売価格(税別)
¥
138,000
バスケットに入れる
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
収納数
ガロン瓶×12本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×700×900
付属品
仕切板、固定金具、連結金具一式
仕切板
タテ×2枚、ヨコ×4枚
材質
(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
本体質量(kg)
約45
アズワン品番
3-4462-25
引出し耐荷重(kg)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※薬品トレー段数を増やす際にはレール棚またはトレー追加用フック(別売)が必要です。※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000