アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
薬品庫(ダブルロックタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46763543
品番
SS-099MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤル鍵と鍵付きハンドルの二重ロック機構です。
別売のストップバーを使用すると、より確実に収納・保管できます。
材質
ステンレスSUS304/ヘアライン仕上げ
アズワン品番
3-5604-02
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×460×780
付属品
棚板×2枚・床固定金具1セット(金具×2個・コンクリート用アンカーボルト×2個)
質量(kg)
51
棚板耐荷重(kg)
50(均等荷重)
仕様
鍵付きハンドル(かんぬき施錠式)及びダイヤル錠(3枚羽根仕様)式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000