ブラストン
ブラストンの クリーンルームシューズ
ブラストンの クリーンシューズ
制電シューズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46763694
品番
BSC52022.5
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。
甲部穴あきタイプで蒸れを防ぎます。
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
色
ホワイト
サイズ(cm)
22.5
材質(甲被)
人工皮革
電気抵抗値
10^6〜10^7Ω
コード
825-7516
足幅
EEE
材質(底部)
ポリウレタン
アズワン品番
62-3347-45
靴タイプ
スニーカー