制電シューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46763703 品番 BSC52023.0
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。
甲部穴あきタイプで蒸れを防ぎます。
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。

ホワイト サイズ(cm)23 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値10^6〜10^7Ω コード825-7517 足幅EEE 材質(底部)ポリウレタン アズワン品番62-3347-46 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする