アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
ステンレス収納庫(深型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46763717
品番
SS-09SD650
参考基準価格(税別)
¥296,000
販売価格(税込)
¥324,500
販売価格(税別)
¥
295,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。
大型カスト缶(奥行600mmまで)も楽に収納できます。
アズワン品番
0-5622-01
仕様
ステンレス引違い戸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×650×900
質量(kg)
56.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
材質(棚板)
ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
棚ピッチ(mm)
26
棚板耐荷重(kg)
60/枚
付属品
棚板×2枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000