メドライン
メドラインの 静電気対策用品
メドラインの 静電気対策マット・シート類
メドラインの 静電マット
マイクロクリーンエコマット M60シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
46763798
品番
M6090W
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。
フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)
1
フィルム厚さ(μm)
35±5
色
ホワイト
長さ(mm)
900
コード
497-1205
アズワン品番
61-8816-89
仕様
1シートフィルム30枚
材質
フィルム/中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤/アクリル系
幅(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000