※ベースセット例
アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
耐薬引違保管庫 (ホワイトカラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46764042
品番
N-515D・OW
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥70,840
販売価格(税別)
¥
64,400
バスケットに入れる
アズワン品番
8-2060-02
タイプ
スチール戸
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×880
材質
スチール(ホワイトカラー粉体焼付け塗装)
間口・幅(mm)
820
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
857×425×820
仕様
飛散防止フィルムガラス仕様、上下段積み重ね可、ベース連結可(ビス付き)
棚板耐荷重(kg)
40/枚(均等荷重)
棚板数(枚)
2
穴ピッチ(mm)
(棚受)30
質量(kg)
31.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000