卓上大型超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46764076 品番 VS-600RZ
参考基準価格(税別)¥518,000 販売価格(税込) ¥568,700
販売価格(税別)
517,000
発振周波数(kHz)40 槽容量(L)約55/41(満水時/定格容量) 付属品バスケット、洗浄槽フタ トラスコ品番451-5391 材質(槽)ステンレス(SUS304) 質量(kg)約40 材質(本体)スチール 出力600W、30〜100%連続可変 電源1Φ100V 50/60Hz 1200VA 槽内寸法(mm)400×350×400 電源コード(m)約3 機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱) 液温範囲(℃)室温〜80 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×525×504 振動子ボルト締めランジュバン型 バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブ アズワン品番1-2645-01 タイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式) プラグ形状3P(2P変換アダプター付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする