発振周波数(kHz)40
槽容量(L)約95/71(満水時/定格容量)
付属品バスケット、洗浄槽フタ
トラスコ品番451-5366
材質(槽)ステンレス(SUS304)
質量(kg)約54
材質(本体)スチール
出力1200W、30〜100%連続可変
電源1Φ200V 50/60Hz 2400VA
槽内寸法(mm)610×400×400
電源コード(m)約3
機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱)
液温範囲(℃)室温〜80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×575×504
振動子ボルト締めランジュバン型
バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブ
アズワン品番1-2645-02
タイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
プラグ形状なし