大日製罐(DIC)
大日製罐(DIC)の 静電気対策用品
大日製罐(DIC)の 静電気対策マット・シート類
大日製罐(DIC)の 静電マット
クリーンマット 粘着フィルム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46764507
品番
CMS940BLD
参考基準価格(税別)
¥7,444
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着したちり、ホコリを確実にキャッチします。
厚さ(mm)
2.3、0.199/枚
フィルム厚さ(μm)
55
色
ブルー
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
質量(kg)
9.5、1.6/シート
粘着剤
アクリル系
コード
157-7999
粘着力(N/25mm)
1.47±0.6
アズワン品番
61-3324-61
材質(フィルム)
ポリエチレン(PE)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000