大日製罐(DIC)
大日製罐(DIC)の 静電気対策用品
大日製罐(DIC)の 静電気対策マット・シート類
大日製罐(DIC)の 静電マット
クリーンマット 粘着フィルム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46764516
品番
CM-S940G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。
使用後フィルムは、焼却処分できます。
フィルム厚さ(μm)
58
厚さ(mm)
2.4、0.202/枚
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
質量(kg)
11、1.8/シート
粘着剤
アクリル系
コード
157-7956
粘着力(N/25mm)
2.55±0.5
アズワン品番
61-3324-62
材質(フィルム)
ポリエチレン(PE)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000