ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの 名刺ラベル
ミニチケット名刺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8枚)
注文コード
46764961
品番
BX02S
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
そのままチケットになる切り離し半券付きのチケット型名刺です。
厚さ(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
(ミシン目切り離し後のサイズ)90×55、(半券)26×55
用途
サービスチケット付きのショップカードや招待券・ライブチケット等に。
材質
上質紙
坪量(g/m
2
)
157
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
注意
※ご使用のプリンタで使用可能な紙厚の範囲をお確かめください。