ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの 名刺ラベル
エコノミー名刺 縦2ツ折 4面/ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
46764977
品番
EBX02S
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
あらゆるプリンタで使用できるマルチタイプの2ツ折名刺です。
厚さ(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
(ミシン目切り離し後のサイズ)90×110、(2ツ折後)90×55
面付
4面
用途
スタンプカード等に。
材質
上質紙
紙厚(mm)
0.18
坪量(g/m
2
)
157
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
注意
※ご使用のプリンタで使用可能な紙厚の範囲をお確かめください。