ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの 名刺ラベル
ビジネス名刺
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12枚)
注文コード
46764995
品番
BX05S
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
名刺の角がスッキリと切り離せる加工を施した、切り口スッキリのスタンダード名刺です。マルチタイプだから使いやすい!
厚さ(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
(ミシン目切り離し後のサイズ)90×55
用途
名刺やショップカード・会員証等に。
材質
上質紙
紙厚(mm)
0.18
坪量(g/m
2
)
157
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
注意
※ご使用のプリンタで使用可能な紙厚の範囲をお確かめください。