適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i