内容量1個
適合機種AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR、AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II、AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II、AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II、AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED、AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G ED、AI AF Nikkor 24mm f/2.8D、AI AF Nikkor 28mm f/2.8D、AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G、AI AF Nikkor 35mm f/2D、AI AF Nikkor 50mm f/1.4D、AI AF Nikkor 50mm f/1.8D、AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G、AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR、AI Nikkor 24mm f/2.8S、AI Nikkor 28mm f/2.8S、AI Nikkor 35mm f/1.4S、AI Nikkor 50mm f/1.2S、AI Nikkor 50mm f/1.4S、AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S、AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S、1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6、1 NIKKOR 32mm f/1.2
注文コード46765776
品番円偏光フィルターII 52mm