岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグJ(EPDM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
11
注文コード
46765896
品番
HBJE140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15
この商品は
寸法L・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れています。
穴径に柔軟にフィットするため、中空になっています。
穴へのゴミやホコリの侵入防止にも使用できます。
寸法L(mm)
11
寸法D(Φmm)
16
適合ねじ
M10、M12
寸法d1(Φmm)
14
寸法d2(Φmm)
7
適合穴径(Φmm)
8〜12