曜日別特売
10-63 スタープラグ マーベル 46765966

スタープラグ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
木ねじ寸法(mm)6.2、6.8
内容量1箱(50本)注文コード46765966品番10-63
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!
割れない!抜けない!腐らない!

木ねじ寸法(mm)6.2、6.8太さ(Φmm)10長さ(mm)63使用ドリル10mmブラックブルー適合材コンクリート、ブロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54637635
2022-07-23
用途: アンカーのねじ部処理
教育・研究機関

いつも使用している品で,特価と言うこともあり予備に購入しました.適切な下穴ドリルを使用することで,問題なく使用出来ています.

1が参考にしています
対象商品 : 54637635
2022-06-17
用途: DIY
製造業

少し固めでしっかりと打ち込めるので安定して、そのあとの作業が出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 46766167
2016-07-27
用途: 機器の取り付け
株式会社カンスイ

近所のショップより安いです。性能は常時使用しているので確認済みです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1315:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする