色マリーナブルー
センサー3 軸加速度計、光学式心拍数モニター、高度計、振動モーター、相対的 SpO2 センサー、NFC
データメモリ30日
付属品Fitbit Charge 3、クラシック リストバンド、充電ケーブル
適合機種スマートフォンAndroid5.0以降、iOS10.0以降
サイズL/Sサイズ対応
質量(g)約31(時計重さ)
ベルトクラシック
機能スマートフォンの通知、心拍測定、カロリー計測、Fitbit Pay、フィットネス&睡眠に関するデータを記録、アプリ、音楽、水泳にも対応、4日間以上のバッテリーライフ、オンスクリーントレーニング、音楽データを保存して再生
バッテリーリチウムポリマー
充電時間2 時間(0〜100 %まで)
高度(m)8535(最高動作)
動作温度(℃)-10〜60
防水仕様50M