マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの 石膏ボード用アンカー
マーベルの ボードアンカー
ボードプラグ(ビスタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
46766194
品番
A-405
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径
M4
直径(Φmm)
ビス:4
本体長さ(mm)
19
首長(mm)
3
適合板厚(mm)
1〜5
タイプ
ビス
径(Φmm)
6.8
ドリル径(Φmm)
9
頭部形状
ビス:ナベ頭+-
適合材
石膏ボード・合板