※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの 石膏ボード用アンカー
マーベルの ボードアンカー
ボードプラグ(ビスタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
46766352
品番
A-527
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径
M5
直径(Φmm)
ビス:5
本体長さ(mm)
65
首長(mm)
27
適合板厚(mm)
17〜31
タイプ
ビス
径(Φmm)
9
ドリル径(Φmm)
11
頭部形状
ビス:ナベ頭+-
適合材
石膏ボード・合板