※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの 石膏ボード用アンカー
マーベルの ボードアンカー
ボードプラグ(ビスタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
46766483
品番
A-614
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径
M6
直径(Φmm)
ビス:6
本体長さ(mm)
52
首長(mm)
13
適合板厚(mm)
5〜16mm
タイプ
ビス
径(Φmm)
10.5
ドリル径(Φmm)
13
頭部形状
ビス:ナベ頭+-
適合材
石膏ボード・合板