※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
マーベルの 釘
マーベルの リベット・鋲
ブラインドリベット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
剪断強度(N)
883
注文コード
46766675
品番
AS-42
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
剪断強度・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
材質
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
下穴径(Φmm)
3.3
軸径d(Φmm)
3.2
引張強度(kN[kgf])
1.4[140]
寸法W(Φmm)
マンドレル径:1.93
頭径a(Φmm)
6.4mm
頭高さh(mm)
1
フランジ長さl(mm)
6.0
カシメ厚(mm)
1.6〜3.2
剪断強度(N)
883