※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
マーベルの 釘
マーベルの リベット・鋲
ブラインドリベット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
剪断強度(N)
1471
注文コード
46766781
品番
AS-514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,260
この商品は
剪断強度・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
材質
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
下穴径(Φmm)
4.1
軸径d(Φmm)
4
引張強度(kN[kgf])
2.3[230]
寸法W(Φmm)
マンドレル径:2.43
頭径a(Φmm)
8
頭高さh(mm)
1.3
フランジ長さl(mm)
27.2
カシメ厚(mm)
19.1〜22.2
剪断強度(N)
1471