※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
マーベルの 釘
マーベルの リベット・鋲
ブラインドリベット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
剪断強度(N)
1961
注文コード
46766912
品番
AS-618
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
剪断強度・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
材質
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
下穴径(Φmm)
4.9
軸径d(Φmm)
4.8
引張強度(kN[kgf])
2.9[300]
寸法W(Φmm)
マンドレル径:2.9
頭径a(Φmm)
9.6
頭高さh(mm)
1.5
フランジ長さl(mm)
33.7
カシメ厚(mm)
25.4〜28.6
剪断強度(N)
1961