※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラインドリベット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 剪断強度(N)1961 注文コード46766991 品番AS-68
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は剪断強度・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。

材質フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール 下穴径(Φmm)4.9 軸径d(Φmm)4.8 引張強度(kN[kgf])2.9[300] 寸法W(Φmm)マンドレル径:2.9 頭径a(Φmm)9.6 頭高さh(mm)1.5 フランジ長さl(mm)16.6 カシメ厚(mm)9.5〜12.7 剪断強度(N)1961

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4264:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする