和勝の保証
和勝の保証の 電動工具・充電工具アクセサリー
和勝の保証の 切断/切削
和勝の保証の 替刃
俺のマルチ(FRP・樹脂・金属)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
刃幅(mm)
32
注文コード
46767115
品番
WAM32M
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途
FRP・樹脂・金属
刃長(mm)
32
刃幅(mm)
32
刃厚(mm)
1