和勝の保証
和勝の保証の 電動工具・充電工具アクセサリー
和勝の保証の 切断/切削
和勝の保証の 替刃
俺のマルチ(剥離・切断・除去)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
刃幅(mm)
52
注文コード
46767203
品番
WAM52SS
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
刃幅(mm)
52
刃長(mm)
38
刃厚(mm)
0.5
用途
剥離・切断・除去