和勝の保証
和勝の保証の マグネット用品
和勝の保証の 磁選機器
和勝の保証の 鉄粉/鉄片回収用品
俺のつかみ棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46767289
品番
WA-PU1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
マグネット付(保持力約1kg)・4本爪でしっかりとキャッチ・LEDライト付で暗闇もOK
全長(mm)
620
質量(g)
126
頭部径(Φmm)
14.5
電池
ボタン電池LR44×3個
LED
照度:約8ルーメン
保持力
マグネット保持力:1kg
連続点灯時間(時間)
約6〜8