和勝の保証
和勝の保証の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
和勝の保証の 防錆潤滑スプレー
俺の防錆潤滑浸透剤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46767386
品番
WA-BJ420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
逆さ使用OK・水置換性(浸透性に優れています。)
容量(mL)
420
危険等級
V
溶剤
250mL
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性