ドリルビス ナベ頭

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70本) 注文コード 46767883 品番 DN-19P
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
材質/仕上鉄/ユニクローム 寸法(mm)Φ4×19 タイプナベ頭 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46767892
2022-04-23
用途:
各種工事時の組み立て、締め付け等

長さや太さのバリエーションも多く、強度も問題なくて大変使いやすいです。今後も購入させていただきます。

対象商品:
46767865
2016-06-11
用途:
パイプ・鉄板・材木などの結合
農・林・水産業

それなりの力で押せば食い込んで行くので、満足してます。コースレッドでは一寸細いかな?と思う時には材木相手でも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3839:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする