マーベル
マーベルの ねじ
マーベルの 木ねじ・ドリルネジ
マーベルの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルビス 皿頭
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(90本)
注文コード
46767917
品番
DS-13P
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/ユニクローム
寸法(mm)
Φ4×13
タイプ
皿頭
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴