E-4109J ジョイントライン(5本組) PROMATE 46767987

ジョイントライン(5本組)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ねじ径M5 P0.8 注文コード46767987 品番E-4109J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品はねじ径など9種類から選べます 他の種類を見る

継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。
ちょっとした隙間があれば収納できます。

長さ(m)2 線径(Φmm)4.5 ねじ径M5 P0.8 曲げ半径(mm)150以上で使用 用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ジョイントラインDXとの互換性はありません
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46767987 E-4109J 35202842 E-4109J ジョイントライン(5本組) PROMATE ジョイントライン(5本組) PROMATE 1セット(5本) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35050976
2017-04-10
用途:
天井内及び壁内配線作業
建設業・工事業

すこし柔らかすぎて垂れてしまった部分があり、もう少し硬さがあったほうがよいかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする