miniカーボンキャッチャー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46768102 品番 E-4862
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

携帯に便利なポケットサイズ

伸長時寸法(m)1.85 仕様収納袋なし 質量(g)150 最大径(Φmm)竿:23.5 収納時寸法(mm)235

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46768102
2024-04-03
用途:
天井裏配線工事に使います。
建設業・工事業

距離が無い所や、長竿がちょっと届かないときに引っ掛けて引き寄せるのに便利です。

対象商品:
46768111
2020-10-09
用途:
屋内外のケーブル引回し作業
サービス業

内装作業の中で、天井裏用に利用していたものが長すぎてアクセスフロア作業に利用できなかったので、こちらを購入しました。
床下以外にも、棚の裏面のケーブル回し、エアコン室外機下の隙間のケーブル引回しなどに使用しています。
短いので取回しがとても楽になりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする