俺のバンドソー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 46768138 品番 WA-BS1130
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

接合面に自信あり!(接合部にこだわり、滑らかに接合しているため、引っ掛かりや跳ねを極限に抑えました。)
14/18山コンビ刃採用(14山の切れ味と18山の切断面の美しさを兼ね備えたコンビネーション刃を採用、良いとこ取りのブレードです。)
素材厳選!(バイメタルのM42を採用!刃先が欠けにくく耐久性、耐熱性を向上。ピッチのコンビネーションとウェーブ刃により低騒音、低振動を実現!それにより切断精度を上げ最高の切れ味に!)

厚さ(mm)0.5 長さ(mm)1130 幅(mm)13 山数14/18コンビ刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46768208
2021-03-10
用途:
パイプ材切断

接合部が本当に滑らかに出来ていて静かで良い。
14/18のコンビ刃は初めて使ったが薄物パイプ(チタン1.0mm)などもビビらずに綺麗な切断面で良い。
アルミもステンレスパイプも綺麗に切れます。
他メーカーと比べても値段は高くないと思います。
次も絶対これにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする